Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards 5531 M Adaptatone millénaire est un appareil robuste de signalisation sélectionnable par ton industriels capable de produire le volume réglable haute-décibel tons quatre tonalités peuvent être activées depuis le champ-câblé les contacts normalement ouverts ou une tension externe 24VDC source telles que la sortie d’un automate programmable. On trouvera des contacts normalement ouverts de la Cat. N° 5538-4 et/ou chat. N° 5538 - 4R Adaptatone Signal actionneurs.
L’appareil utilise un circuit de microprocesseur pour créer des sonneries distinctives 55 en définissant des commutateurs dip miniature au sein de l’unité. Les tons programmés fonctionnent sur un système de priorité de type pyramide.
Conçu pour des applications industrielles. Applications types : avertissement d’urgence usine de systèmes d’évacuation et de la sécurité procédé d’alarmes suivi des notifications de Maj et signaux de pagination.
Le 5531M est conçu pour un montage 1/2"(13mm) conduit ou de la surface.
L’appareil utilise un circuit de microprocesseur pour créer des sonneries distinctives 55 en définissant des commutateurs dip miniature au sein de l’unité. Les tons programmés fonctionnent sur un système de priorité de type pyramide.
Conçu pour des applications industrielles. Applications types : avertissement d’urgence usine de systèmes d’évacuation et de la sécurité procédé d’alarmes suivi des notifications de Maj et signaux de pagination.
Le 5531M est conçu pour un montage 1/2"(13mm) conduit ou de la surface.
Détails du produit
- Tension d’entrée 24V DC V
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 120 V
- Description Signal électronique Multi-Tone
- Famille de couleurs LED Gris
- Numéro de référence du fabricant 5531M-24N5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards 5531M-24N5 Multi-Tone Signal électronique 4 entrées & sorties 24V entrée 120 v AC puissance du Signal
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit