Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4K2410A radiateur de plinthe électrique King, 1000W, 240V, 48L, amande
4' 240V fini en émail cuit 1000W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
4' 240V fini en émail cuit 1000W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 1 kW
- Tension 240 V
- Ampérage 4,17 A
- Puissance en watts 1000 W
- Phase 1
- Ampères élevés 4,17 A
- Watts haute 1000 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4K2410A
- Couleur Brun
- BTU 3413
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4K2410A radiateur de plinthe électrique King, 1000W, 240V, 48" L, amande
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires