Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

Article nº : WBB892594

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

King Electric Cove Heater KCV1202-A, 210W, 120V, 24L, Amande

Alliant le confort rapide de chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Ce manteau de poudre extrudé séduisante finition mélanges avec tous les décors. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur de montage maximale 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur de montage 72 » à partir du plancher ft
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • BTU supérieure 717
  • Ampérage 1,75 A
  • Puissance en watts 210 W
  • Phase 1
  • Type Radiateur cove
  • Ampères élevés 1,75 A
  • Watts haute 210 W
  • Marque Electric roi
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant KCV1202-A
  • Type de fiche Électricien
  • Couleur Brun
  • BTU 717

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, ETL
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
210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

Article nº : WBB892594