Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
King Electric Cove Heater KCV2404-A, 420W, 240V, 34L, Amande
Alliant le confort rapide de chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Ce manteau de poudre extrudé séduisante finition mélanges avec tous les décors. Made in USA.
Alliant le confort rapide de chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Ce manteau de poudre extrudé séduisante finition mélanges avec tous les décors. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur de montage maximale 4 in (10,16 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de montage 72 » à partir du plancher ft
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Tension 240 V
- BTU supérieure 1433
- Ampérage 1,75 A
- Puissance en watts 420 W
- Phase 1
- Type Radiateur cove
- Watts haute 420 W
- Ampères élevés 1,75 A
- Marque Electric roi
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant KCV2404-A
- Type de fiche Électricien
- Couleur Brun
- BTU 1433
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande
Article nº : B892622
Pas encore évalué
669,00 $
420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires