Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

Article nº : WBB892623

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 595,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

King Electric Cove Heater KCV2406-A, 560W, 240V, 47L, Amande

Alliant le confort rapide de chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Ce manteau de poudre extrudé séduisante finition mélanges avec tous les décors. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Largeur 47 in (119,38 cm)
  • Longueur 47 in (119,38 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur de montage 72 » à partir du plancher ft
  • Hauteur de montage maximale 4 in (10,16 cm)
  • Poids 7 lbs (3,18 kg)

Détails du produit

  • Ampérage 2,33 A
  • Puissance en watts 560 W
  • Type Radiateur cove
  • Thermostat Non
  • Ampères élevés 2,33 A
  • Matériau Aluminium
  • Type de fiche Électricien
  • BTU 1911
  • Tension 240 V
  • BTU supérieure 1911
  • Phase 1
  • Watts haute 560 W
  • Marque Electric roi
  • Numéro de référence du fabricant KCV2406-A
  • Couleur Brun

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, ETL
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
560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

Article nº : WBB892623