Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1125W, King Cove électrique radiateur KCV2412-A, 240V, 94" L, amande

1125W, King Cove électrique radiateur KCV2412-A, 240V, 94" L, amande

Article nº : WBB892520

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 989,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

King Electric Cove Heater KCV2412-A, 1125W, 240V, 94L, Amande

Alliant le confort rapide de chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Ce manteau de poudre extrudé séduisante finition mélanges avec tous les décors. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Largeur 94 in (238,76 cm)
  • Hauteur de montage maximale 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 94 in (238,76 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur de montage 72 » à partir du plancher ft
  • Poids 13 lbs (5,91 kg)

Détails du produit

  • Tension 240 V
  • BTU supérieure 3840
  • Ampérage 4,69 A
  • Puissance en watts 1125 W
  • Phase 1
  • Type Radiateur cove
  • Ampères élevés 4,69 A
  • Watts haute 1125 W
  • Marque Electric roi
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant KCV2412-A
  • Type de fiche Électricien
  • Couleur Brun
  • BTU 3840

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, ETL
Commentaire du client

4,0 
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
  • Reviewer : Ben

    Date de : Avril 23, 2019

    Chauffage Nice
    Votre commentaire :
    C’est une nouveauté dans notre maison, mais semble fonctionner très bien. Je voudrais acheter cet élément nouveau
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
1125W, King Cove électrique radiateur KCV2412-A, 240V, 94" L, amande

1125W, King Cove électrique radiateur KCV2412-A, 240V, 94" L, amande

Article nº : WBB892520