Souvent achetés ensemble
Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chauffage mural roi est faite d’acier pour une durabilité longue durée. Ventilateur silencieux chauffage inclut intérieur du radiateur, la calandre et boîtier mural. Offre la gamme de puissance électrique jusqu'à 1,000. grille avec des coins arrondis matricé fournit croquante aspect propre pour se fondre dans n’importe quel décor. Comportant un dispositif à double sécurité pour une protection supplémentaire. Idéal pour système de chauffage principal dans des appartements, maisons et comme chauffage d’appoint dans des applications CVC résidentielles et commerciales. cULus Listed. La couleur est blanche. 1 an de garantie limitée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de montage Bas: 4, Haut: 12 pi
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Jauge de fil de bus 14 AWG
- Hauteur de montage minimale 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 1 kW
- Ampérage 4,17/8,3 A
- Puissance en watts 1000 W
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 8,3 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 4,17 A
- BTU 3413
- CFM 85 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 3413
- CFM haute 85 CFM
- Phase 1,0
- Comprend Mur intérieur de radiateur, calandre et boîtier mural
- Watts haute 1000 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant W1210-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Série W King remplacement calandre gt-W, blanc
Article nº : B892583
Pas encore évalué
109,95 $
King Surface peut WSC-W White pour les radiateurs de la série WSC
Article nº : B892596
Pas encore évalué
375,95 $
Roi contraint Air radiateur mural W1210-W, 1000W, 120V, blanc
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires