Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
King Air pulsé mur chauffage intérieur et Grill WHF2415I-W, 1500W, 240V, blanc
Chauffage mural roi est faite d’acier pour une durabilité longue durée. Radiateur soufflant air pulsé silencieux comprend chauffage intérieur et la grille seulement. Boîtier mural n’est pas inclus. Conception unique avec faible hauteur permet de facilité d’utilisation. Offre la gamme de puissance électrique jusqu'à 1,500. Comportant un dispositif à double sécurité pour une protection supplémentaire. Idéal pour résidentiel et commercial applications HVAC chauffage particulièrement vastes zones qui ont besoin de restauration rapide comme chambres familiales ou des voies d’entrée. cULus Listed. La couleur est blanche. 1 an de garantie limitée. Made in USA.
Chauffage mural roi est faite d’acier pour une durabilité longue durée. Radiateur soufflant air pulsé silencieux comprend chauffage intérieur et la grille seulement. Boîtier mural n’est pas inclus. Conception unique avec faible hauteur permet de facilité d’utilisation. Offre la gamme de puissance électrique jusqu'à 1,500. Comportant un dispositif à double sécurité pour une protection supplémentaire. Idéal pour résidentiel et commercial applications HVAC chauffage particulièrement vastes zones qui ont besoin de restauration rapide comme chambres familiales ou des voies d’entrée. cULus Listed. La couleur est blanche. 1 an de garantie limitée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur de montage Bas: 4, Haut: 12 pi
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Jauge de fil de bus 14 AWG
- Hauteur de montage minimale 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 1,5 / 0,75 kW
- Watts faible 750 W
- Ampérage 3,13/6,25 A
- Puissance en watts 750/1500 W
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 6,25 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 3,13 A
- BTU 2560/5120
- CFM 75 CFM
- Tension 240 V
- BTU supérieure 5120
- BTU faible 2560
- Phase 1,0
- Comprend Grille et mur chauffage intérieur
- Watts haute 1500 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant WHF2415I-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
King Air pulsé mur chauffage intérieur et Grill WHF2415I-W, 1500W, 240V, blanc
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange