Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les rouleaux de revêtement de sol en caoutchouc « Elephant Bark » de Rubber-Cal sont un produit épais et durable disponible dans une largeur de 4 pieds et dans de nombreuses variations de longueur. Avec une épaisseur de 3/8 pouces, ce rouleau de caoutchouc offre une option de revêtement de sol supérieure qui est fabriquée à partir de matériaux recyclés, peut être utilisé dans de nombreuses applications, et est un projet de bricolage facile qui le rend encore plus abordable! Ce revêtement de sol laminé noir est un produit écologique fabriqué à partir de pneus usagés recyclés. La matière première est déchiquetée en miettes de caoutchouc où les matériaux non-caoutchouc, comme les fibres métalliques, sont enlevés. La miette de pneu est ensuite reconstituée en la mouleant à l’aide d’un adhésif en polyuréthane pour un revêtement de sol recyclé robuste. Comme il est fabriqué à partir de pneus usagés, ce revêtement de sol en caoutchouc est capable de résister à des conditions difficiles, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications exigeantes telles que: tapis pour la gymnastique et le fitness, planchers extérieurs, planchers de garage en caoutchouc, revêtements de sol dans un sous-sol ou tapis de sol en équipement lourd. En plus d’être un produit polyvalent, le « Elephant Bark » est facile à installer! À l’aide d’un ruban adhésif double face sur le périmètre du produit, vous pouvez le disposer en un instant. Ce revêtement de sol recyclé est une option appropriée fabriquée à partir de pneus usagés pour un rouleau de caoutchouc écologique qui convient à n’importe quelle application. Il peut être utilisé pour les revêtements de sol intérieurs ou extérieurs en raison de la robustesse du matériau. Sa facilité d’installation fait un projet de bricolage simple qui peut être fait par presque tout le monde! Pour un produit fiable et efficace, posez le « Elephant Bark » sur vos sols dès aujourd’hui !
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 32
- Largeur 4
- Longueur 8
- Épaisseur 3/8 en
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
Détails du produit
- Modèle Texturé
- Description Plancher en caoutchouc
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Caoutchouc
- Famille de couleurs de bordure Sans bordure
- Série Écorce d’éléphant
- Numéro de référence du fabricant 03_102_WBS_08
- Couleur Bleu acier
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4,28 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Revêtement de sol en caoutchouc « Elephant Bark » en caoutchouc - 3/8 po x 4 pi x 8 pi - Acier bleu
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires