Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tapis de sol en caoutchouc « Elephant Bark » de 3/16 po d’épaisseur de Rubber-Cal sont résistants, légers et faciles à installer. Ce revêtement de sol recyclé à partir de pneus de voitures de tourisme et de camions commerciaux est une option de revêtement de sol écologique. Il est fabriqué à partir de pneus qui, autrement, finiraient dans les sites d’enfouissement. Les pneus mis au rebut sont déchiquetés et moulés pour former ce qui est un produit de revêtement de sol / recyclé abordable et durable. Avec sa protection supérieure contre les UV et l’ozone, il peut être utilisé comme plancher extérieur pour les patios en béton ou comme revêtement de sol de pont pour une piscine glissante. Ces tapis de sol en caoutchouc contiennent également de l’EPDM résistant à l’ozone, ce qui contribue à renforcer la nature résiliente de ce produit. La nature durable et soucieuse des coûts de ces tapis de coureur en caoutchouc les rend parfaits comme tapis de garage, revêtement de sol de cave, revêtement de sol pour les planchers de sous-sol en béton et même comme tapis de chenil pour chiens. L’écorce d’éléphant de 5 mm ou 3/16 pouces n’est pas seulement une option de sol vert pour le consommateur environnemental, mais elle offre une résistance aux chocs et des qualités antidérapantes dont tout sol d’exercice peut bénéficier. Ce produit a été conçu pour supporter les conditions abrasives, tout en protégeant la surface sous-jacente des machines lourdes ou des poids. C’est le revêtement de sol idéal pour une salle de sport à domicile! L’un des aspects les plus attrayants de ce produit est la facilité d’installation. Il suffit de déposer le matériau dans la zone désignée et d’utiliser un ruban adhésif double face pour s’assurer que le revêtement de sol restera fermement au sol. En plus de la facilité d’installation, la disponibilité de longueurs variées minimise les déchets et constitue un projet de bricolage globalement abordable. Plancher votre prochain projet avec cette option de revêtement de sol écologique!
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 24
- Largeur 4
- Longueur 6
- Épaisseur 3/16 en
- Poids 23 1/2 lbs
Détails du produit
- Modèle Texturé
- Description Plancher en caoutchouc
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Caoutchouc
- Famille de couleurs de bordure Sans bordure
- Série Écorce d’éléphant
- Numéro de référence du fabricant 03-100-WEB-AB-06
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4,28 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Rubber-Cal « Elephant Bark » Revêtement de sol en caoutchouc - 3/16 po x 4 pi x 6 pi - Noir
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires