Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Conçu pour moderniser les refroidisseurs d'eau de style EMABF activés par la barre de poussoir 115V, qui comprend un nouveau bassin et un nouveau drain. Activation du capteur sanitaire sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.
Caractéristiques :
- Remplisseur de bouteilles sans contact activé par capteur, conçu pour une utilisation facile; rénove les refroidisseurs de style EMABF 115V existants.
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-5/8 po (47,31 cm)
- Hauteur 18-13/16 po (47,78 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Kit de rénovation
- Nombre de stations 1
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Pour une utilisation avec Refroidisseurs d’eau Style EMABF Elkay
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Stations de barbotage standard 1
- Numéro de référence du fabricant EMABFWS-RF
- Couleur Argent
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
-
ELKAY eau remplissage Kits de rénovation
Il ya 2 questions pour ce produit.
-
Ce kit fonctionnera-t-il avec le modèle EMAFBF8_1C, S/N: 140610239 ?
Question posée par : Scott, 25 et 2019 novembre
Répondre à cette question
-
Ce kit fonctionnera-t-il avec le modèle EMAFBF8_1C, S/N: 140610239 ?
Question posée par : Scott, 20 et 2019 novembre
Répondre à cette question
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
1 189,00 $
329,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 614,00 $ plus
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
1 819,00 $
comparer les élémentsNécessaire de rénovation de station de remplissage de bouteilles à eau Elkay EMABFWS-RF EZH2O pour fontaines d’eau EMABF
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires