Souvent achetés ensemble
Prix : 639,00 $
Ce robinet de robinet à ciel coulis électronique adconforme à la plate-forme ADA est idéal pour les éviers commerciaux de lavage des mains. L'unité peut être alimentée en utilisant l'adaptateur AC (inclus) en branchant le cordon d'alimentation 144 long ou actionné par DC avec l'utilisation de 4 (AA) Batteries (non inclus). Faucet est également livré avec une soupape de mélange de contrôle de température pour fournir des températures idéales et 18 tuyaux d'approvisionnement flexibles en acier inoxydable pour une installation facile. Rough-In Requirement est (1) 1 Center Shank Mounting Hole et (2) 1/2 Mounting Stud Holes sur 4 Centers.
Caractéristiques :
- Robinet électronique de 4 centres, robinet de montage de plate-forme
- Aérateur résistant vandale
- Module de commande AC/DC
- Valve de mélange de contrôle de température
- 18 arrêts d'alimentation chauds et froids, tuyaux de connecteur flexibles
- Chrome poli
- ADA conforme
- Réglage de la portée du capteur
- 3/8 Fem Compression Pour 3/8 Arrêts d'approvisionnement
- Facile à installer
- ½ Fils d'inlet et de sortie mâles de NPSM
- Valve de mélange mécanique
- Strainer amovible
- 144 cordon d'alimentation
Poids &Dimensions
- Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Longueur du tuyau 18 po
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Portée du bec verseur 5-3/16 po (13,18 cm)
- Centres 4 in (10,16 cm)
- Hauteur du bec verseur 3-5/8 po (9,21 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC (4) Batteries AA
- Emplacement de montage Pont
- Description Capteur électronique Faucet
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Trous du robinet 3
- Quantité par paquet 1
- Marque Equip by T&S
- Vanne mélangeuse Inclus
- Matériau Chrome laiton chromé
- Finition Chromé
- Style Sous le pont vanne mélangeuse
- Numéro de référence du fabricant 5EF-2D-DS
- Style de poignée Capteur
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifications ASME A112.18.1 - / B125,1 DE LA CSA, ANSI/UL 1951
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : NC Wildlife Resources Commission (en anglais)
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
Économisez 84,00 $ avec ce produit comparable
Robinet de lavabo de salle de bain à capteur industriel™ Global, 0,5 GPM, chrome
Article nº : 732416
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
555,00 $
comparer les élémentsT&S® 5EF-2D-DS Equip Sensor Faucet, 4" Deck Mount, 2,2 GPM, Chrome
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires