Prix : 1 319,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 319,00 .
- Achetez 6-11 1 255,00 .
- Acheter 12+ 1 219,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Déplacer des palettes sans un chariot élévateur ! Hauteur de la plate-forme est réglable entre 24" jusqu'à 34" incréments 2" pour optimiser la hauteur ergonomique de flexion et de levage. Roule en douceur sur 6" roulettes pivotantes avec roues phénoliques. Verrous double étage maintiennent l’appareil en place lorsque le chargement et le déchargement. Disponible en deux tailles de palettes standard. Tout en acier soudé. Poudre-enduit pour la longévité. Bateaux entièrement assemblés.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur 24 - 34 pouces
- Hauteur du pont 24 - 34 pouces
- Poids 109 lbs (49,55 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont ouvert
- Description Réglable en hauteur pour palettes 42 x 48
- Assemblage requis Non
- Type de handle Sans poignée
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Transporteur de palettes et de conteneurs
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PDE-4248-6PH2FL
- Type de roue Pivotant 4
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Auto-Leveling Airbag Operated Pallet Carrousel Positionneur
Article nº : 989007
Pas encore évalué
3 879,00 $
109,95 $
Positionneur de glissière de carrousel de palettes industriel™ à ressort mondial avec boîtier soufflet
Article nº : 293240
Pas encore évalué
4 379,00 $
57,95 $
Support à palettes à hauteur ajustable Little Giant® PDE-4248-6PH2FL, ergornomique - 42 po x 48 po
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires