44,95 $ ch.
Prix: 224,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moulé de fibre verre plateau 8082105167 ESD couvercle pour empilage boîte, 23-3/8" L x 12" W
Couvercles de boîte empilable antistatique protègent les parties pendant le stockage et activez les cases à être empilés. Disponible dans une variété de longueurs, largeurs et profondeurs. Couvercles de ESD combiner force impressionnante, la durabilité et la facilité de manipulation avec protection contre la décharge électrostatique complet pour les parties sensibles. Les produits conducteurs sans danger pour les décharges électrostatiques ont une résistivité de surface inférieure à 105 à 106 Ohms. Les produits Fibrestat respectent ou dépassent la norme ANSI/ESD S20,2 pour la protection contre les décharges électrostatiques. Et ces couvercles possèdent des propriétés physiques supérieures sur les produits thermoplastiques et ondulés.
Fibrestat empiler les couvercles peut-être être utilisé régulièrement dans des températures allant de - 60 250° f (-51 121° c) et résistent aux huiles de coupe, solvants, graisses et douces acides et lessives dans une note de pH 3 - 10.0. Construction composite assure la capacité de charge élevée et une stabilité dimensionnelle. Pour une utilisation avec MFG-8082005167 MFG-8083005167 et boîtes empilables MFG-8084005167.
Couvercles de boîte empilable antistatique protègent les parties pendant le stockage et activez les cases à être empilés. Disponible dans une variété de longueurs, largeurs et profondeurs. Couvercles de ESD combiner force impressionnante, la durabilité et la facilité de manipulation avec protection contre la décharge électrostatique complet pour les parties sensibles. Les produits conducteurs sans danger pour les décharges électrostatiques ont une résistivité de surface inférieure à 105 à 106 Ohms. Les produits Fibrestat respectent ou dépassent la norme ANSI/ESD S20,2 pour la protection contre les décharges électrostatiques. Et ces couvercles possèdent des propriétés physiques supérieures sur les produits thermoplastiques et ondulés.
Fibrestat empiler les couvercles peut-être être utilisé régulièrement dans des températures allant de - 60 250° f (-51 121° c) et résistent aux huiles de coupe, solvants, graisses et douces acides et lessives dans une note de pH 3 - 10.0. Construction composite assure la capacité de charge élevée et une stabilité dimensionnelle. Pour une utilisation avec MFG-8082005167 MFG-8083005167 et boîtes empilables MFG-8084005167.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Longueur 23-3/8 po (59,37 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Couvercle
- Type d’accessoire Couvercle et couvercle
- Quantité par paquet 5
- Marque Plateau de MFG
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant 8082105167
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fibre de verre moulée Fibrestat ESD empilage Tote 808300, Top ensemble - 23-3/8" L x 12" W 6 "H x, qté par paquet : 6
Article nº : B005309
Pas encore évalué
539,70 $
Fibre de verre moulée Fibrestat ESD couvercle 808200 pour le gerbage Box, Top ensemble - 23-3/8" L x 12" W, qté par paquet : 5
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires