Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Nichoirs antistatique combinent force impressionnante, la durabilité et la facilité de manipulation avec protection contre la décharge électrostatique complet pour les parties sensibles. Les produits conducteurs sans danger pour les décharges électrostatiques ont une résistivité de surface inférieure à 105 à 106 Ohms. Les produits Fibrestat respectent ou dépassent la norme ANSI/ESD S20,2 pour la protection contre les décharges électrostatiques. Et ces boîtes possèdent des propriétés physiques supérieures sur les produits thermoplastiques et ondulés. Conception de nidification enregistre sol précieux et l’espace de banc et facilite le mouvement des boîtes pour les zones de travail. Couvercles optionnels assurent la complète de produits de protection contre la poussière et de la contamination et activez les cases à être empilés.
Fibrestat nichoirs peuvent être utilisés régulièrement dans des températures allant de - 60 250° f (-51 121° c) et résistent aux huiles de coupe, solvants, graisses et douces acides et lessives dans une note de pH 3 - 10.0. Construction composite assure la capacité de charge élevée et une stabilité dimensionnelle.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Hauteur intérieure 2 in (5,08 cm)
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Largeur inférieure intérieure 5-1/4 po (13,34 cm)
- Taille (L x l x H) 9-3/4 x 6-1/8 x 2-1/8 po
- Longueur inférieure intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Type Fourre-tout de stockage ESD
- Quantité par paquet 1
- Marque Plateau de MFG
- Matériau Fibre de verre
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 9221005167
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110301
Pas encore évalué
204,75 $
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-3/4"L x 2-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110382
Pas encore évalué
24,20 $
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage Boîtes articulées avec mousse, 9 « L x 5"L x 1-37 / 64"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110565
Pas encore évalué
159,75 $
Protektive Pak 37512 ESD conteneur de stockage, 17-3/4" L x 13-1/2" W 9 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110782
Pas encore évalué
234,75 $
Moulé en fibre de verre Fibrestat ESD nidification case 922100 - 9-3/4" L x 6-1/8" W x 2-1/8 « H, Pkg Qty 1
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires