70,95 $ ch.
Prix: 851,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Empiler des récipients antistatique protègent le produit optimal avec l’exceptionnelle capacité de transport de poids et possèdent des propriétés physiques supérieures sur les produits thermoplastiques et ondulés. Ils ne se plient pas ou ne s’affaissent pas sous de lourdes charges et peuvent être facilement intégrés dans des applications automatisées. Les produits conducteurs sans danger pour les décharges électrostatiques ont une résistivité de surface inférieure à 105 à 106 Ohms. Les produits Fibrestat respectent ou dépassent la norme ANSI/ESD S20,2 pour la protection contre les décharges électrostatiques. Empiler des récipients ESD assurer une utilisation optimale de l’espace au cours des opérations d’assemblage et peuvent être utilisés pour former des stations de travail mobiles.
Empiler des récipients Fiberstat garantir une protection complète contre les décharges électrostatiques pour la durée de vie du produit. Ils peuvent être utilisés régulièrement dans des températures allant de - 60 250° f (-51 121° c) et résistent aux huiles de coupe, graisses, solvants, acides doux et solutions alcalines dans une note de pH 3 - 10.0. Empiler des récipients sont facile à nettoyer à l’eau chaude ou de vapeur avec des détergents standards. Couvercles optionnels sont disponibles pour certains modèles.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur intérieure 3 in (7,62 cm)
- Longueur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Largeur inférieure intérieure 11 in (27,94 cm)
- Taille (L x l x H) 23-3/8 x 12 x 3-1/8 po
- Longueur inférieure intérieure 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Fourre-tout de stockage ESD
- Quantité par paquet 12
- Marque Plateau de MFG
- Matériau Fibre de verre
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant 8082005167
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Linda
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110301
Pas encore évalué
204,75 $
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-3/4"L x 2-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110382
Pas encore évalué
24,20 $
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage Boîtes articulées avec mousse, 9 « L x 5"L x 1-37 / 64"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110565
Pas encore évalué
159,75 $
Protektive Pak 37512 ESD conteneur de stockage, 17-3/4" L x 13-1/2" W 9 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110782
Pas encore évalué
234,75 $
Fibre de verre moulée Fibrestat ESD empilage Tote 808200, Top ensemble - 23-3/8" L x 12" W x 3-1/8 H, qté par paquet : 12
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires