Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V

Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V

Article nº : WBB1222470

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 365,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 5 'L x 4 'W, 120V

Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 5 'L x 4 'W, 120V

Powerblanket® a changé la méthode conventionnelle de transfert de chaleur. Le nouveau design révolutionnaire fournit une chaleur uniforme dans l’ensemble de la couverture entière, éliminant tous les points chauds et froids.

Powerblanket produits très chauds décongeler rapidement le sol gelé et réchauffer les moteurs de véhicule ou équipement fondent efficacement les digues de glace dangereux. Powerblanket fournit une solution de chauffage entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt, élimine les tracas et économise de l’argent. 1 an de garantie limitée.

Powerblanket Extra chaude 0310 chauffage couverture caractéristiques :
  • 3' x 10' zone chauffante
  • Chauffe rapidement à un préréglage 150° F | 66° C (+ - 10° C / 5° C)
  • Facile à installer et supprimé
  • Dégel rapide sol gelé
  • Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE


Poids &Dimensions

  • Largeur 4 pi (1,22 m)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)
  • Zone de couverture 30 ft²
  • Longueur 11 pi (3,35 m)
  • Longueur du cordon 3 pi (.91 m)
  • Dimension chauffée 3 x 10 po
  • Épaisseur 3/4 en

Détails du produit

  • Kilowatts 1,1 kW
  • Assemblage requis Oui
  • Ampérage 9,17 A
  • Puissance en watts 1100 W
  • Type Chauffage de couverture à température fixe
  • Pour une utilisation avec Dégel du sol et équipement
  • Ampères élevés 9,17 A
  • Matériau Vinyle 
  • Style Économie
  • Type de fiche NEMA 5-15
  • Tension 120 V
  • Type de cordon d’alimentation Fiche a 15
  • Watts haute 1100 W
  • Température d’exposition maximale 150 ° F
  • Marque Powerblanket
  • Température maximale 160 ° F
  • Numéro de référence du fabricant EH0310
  • Couleur Noir
  • Température mine 140 ° F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSA, CE
Commentaire du client

4,5 
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
  • Reviewer : CHRISTOPHER

    Date de : Février 20, 2022

    Powerblanket 3'x10'
    Votre commentaire :
    Fonctionne extrêmement bien tant que vous alourdissez suffisamment les bords. Si les bords sont lâches, il ne chauffera pas assez bien jusqu’au bord de la bobine qui est à environ 6 « du bord extérieur. Si vous prévoyez de « sceller » le bord, ils valent leur pesant d’or!
  • Reviewer : Rodrigo

    Date de : Avril 03, 2020

    Fantastique!!!
    Votre commentaire :
    Excellent produit, excellent service de Global Industrial. Expédié et arrivé à l’heure. Belle expérience.
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
Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V

Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V

Article nº : WBB1222470

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V
    Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V
    Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V
    Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V
    Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V
    Couverture chauffante plate extra chaude Powerblanket®, température fixe 150 ° F, 11 'L x 4 'W, 120V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant