Rayonnage ultrarobuste à 4 étages, surface en bois, 48 po L x 18 po P x 72 po H
Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois
Article nº : WB255678
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- 5
4
- Surface en bois
- Pont de fil
- Aucun plateau
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 246,95 $
Prix promotionnel: 274,36 $
Les clients ont également été consultés
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 4-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 2-1/4 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Rayonnage ultrarobuste à 4 étages, surface en bois, 48 po L x 18 po P x 72 po H
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dano
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est exactement ce dont j’ai besoin. C’est solide et fort, j’ai vingt caisses de munitions pleines et lourdes qui sont organisées et plus faciles à atteindre. -
Reviewer : MATTHIEU
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit! Le manque de surveillance approfondie est dans le détail de ne pas fournir une chaussure ou un bouchon pour le bas des poteaux verticaux aux quatre coins. Pourrait alors glisser des étagères pour une maniabilité plus facile et ne serait pas gratter ou endommager le plancher!!!! -
Reviewer : Graeme
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grandes étagères! Vraiment m’a aidé à enfin organiser mon garage. Je les recommande certainement à tous ceux qui recherchent des étagères de haute endurance et de qualité. -
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce qu’ils sont censés faire. Très facile à assembler et ils semblent se tenir bien.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
35,95 $
Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois
274,36 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires