Souvent achetés ensemble
Prix initial : 409,95 $
Prix promotionnel: 324,76 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étagères en acier de forte épaisseur tenir beaucoup de matériaux lourds - gabarits, montages, matrices, etc.. Rigide 2 "x 2" poteaux d’angle. 3 rayons renforcés avec la construction du canal à bride ajuster sur 1" incréments. Fini en émail. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Capacité de poids 9000 lbs (4 090,91 kg)
- Calibre 14 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type Unité de starter
- Type d’unité Étagères ouvertes boulonné
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 968604
- Capacité des étagères 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Matériel d’étagère Plateau en acier
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Étagère extra robuste 48x24x39
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 215,00 $
Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 39 » H, Gris
324,76 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires