Prix : 3 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 5500 extrême poids Dolly est un 3/8" tôles épaisses en acier mesure 23" bout à bout avec un diamètre 6" straight face bien avec une finition de manteau de poudre jaune et trous de vidange. Jeu est de 2" de la parole. Dans l’ensemble, la hauteur est 7-7/8". Super duty Caïd sans roulettes sont choisis pour leur durabilité notamment dans abusif ou choquent charger des applications. 6" diamètre par des roues de fonte ductile couronné avec roulements coniques robustes largeur 3". Roues en fonte ductile sont résistantes à la rupture, l’écaillage et la fissuration, même sous le choc sévère. Cette roue offre une capacité de poids de 3500 lb par dolly. Chaque chariot pèse 105lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Diamètre de l’essieu 3/4 en
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Capacité de poids 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5500/ DU
- Caster Type Kingpinless
- Couleur Jaune
- Type de roue Couronné en fonte Ductile
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Bond® poids extrême coupe triangulaire en acier Dolly 5500 - roues en fonte Ductile - Cap de 3 500 lb.
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires