Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A156, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A156, 115 Volts 3000 tr/min

Article nº : WBB187466

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 589,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A200, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A200, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A064, 115 Volts 3150 tr/min

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A064, 115 Volts 3150 tr/min

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur de la soufflerie - 115 volts 3000 tr/min
  • Ombragé de poteau
  • 60 HZ
  • Automatique de surcharge
  • Monophasé
  • Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale


Poids &Dimensions

  • Diamètre 3,3 po (8,38 cm)

Détails du produit

  • Nombre de vitesses 1
  • Tension 115 V
  • Puissances en chevaux 1/35 HP
  • Type de boîtier Ouvert
  • Ampérage 1,4 A
  • TR/MIN 3000 rpm
  • Phase 1
  • Type de moteur Ombragé de poteau
  • Marque Fasco
  • Rotation (vue du côté du moteur) Dans le sens horaire
  • Type de roulement Manchon
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant A156
  • Surcharger Automatique

Conformité et certifications

  • Certifications UL et CSA
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
Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A156, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A156, 115 Volts 3000 tr/min

Article nº : WBB187466

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A156, 115 Volts 3000 tr/min
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant