Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fasco 5-5/8 « Moteur à condensateur divisé permanent - 208 à 230 volts, 825 tr/min
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Condensateur permanent Split
- Rotation réversible
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-7/8 po (9,84 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 825
- Condensateur requis MFD/V 5M 370V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- Protection thermique Automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D934
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D934, 5-5/8" moteur - 208-230 Volts 825 t/mn
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit