10,25 $ ch.
Prix: 123,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SharkBite est le système de connexion de Push-Fit qui est vraiment en attente. C’est la meilleure façon de rejoindre cuivre, PVC-c, ou tuyau PEX dans n’importe quelle combinaison avec aucune soudure, pinces, syndicats, ou la colle. Il suffit d’insérer le tuyau et les dents en acier inoxydable mordent et tenir serré, alors qu’un joint torique spécialement formulé compresse pour créer une étanchéité parfaite. Démontage est tout aussi rapide en utilisant l’outil de déconnexion simple pour les raccords et vannes peuvent être facilement modifiés et réutilisés. Ils peuvent même être tournés après assemblage pour faciliter l’installation dans des espaces restreints.
Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61
Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit x FNPT ga
- Taille 1/2 x 1/2 po
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Polysulfone
- Matériau de l’anneau Acier inoxydable
- Matériau du joint torique EPDM
- Pour une utilisation avec Cuivre et CTS, CPVC tuyau PEX
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 12
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Type de raccord Connecteur droit femelle
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant U072LF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite U072LF - connecteur femelle droite - 1/2 "x 1/2" - laiton - Push-Fit, qté par paquet : 12
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit