Souvent achetés ensemble
Prix : 89,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le tapis en caoutchouc ondulé à nervures fines est un tapis industriel de 1/8 d’épaisseur disponible dans une largeur de 36 pouces et un assortiment de longueurs. Ce tapis offre une excellente traction et sert de revêtement de sol protecteur en protégeant son sous-sol. Les tapis, le bois, le stratifié ou le carrelage sont bien protégés de la circulation piétonnière, des conditions humides ou autrement souillées! Ces tapis antidérapants sont conçus avec Fine Rib’s pour gratter les débris et l’humidité afin de fournir un chemin plus sûr sur quel chemin marcher. Le tapis nervuré est également très résistant, ce qui lui permet de résister à la circulation piétonne intense tout en conservant ses qualités de piégeage de la saleté et de l’humidité. Ce revêtement de sol protecteur est une excellente application pour les passerelles dans les environnements commerciaux et industriels où des conditions humides écrasantes peuvent être présentes. Il peut également être utilisé comme tapis pour garage, plancher pour sous-sol, ou dans les ateliers. En tant que tapis industriel, la finition à base de tissu ajoute une traction souterraine lui permettant de rester fixé au sol tout en supportant la circulation piétonne. L’installation des tapis de coureur peut être permanente ou temporaire à l’aide d’un ruban adhésif double face. Ils fonctionnent particulièrement bien dans les endroits transitoires car ils ne sont pas des tapis de glissement car ils sont légers et donc facilement stockables pour une utilisation fréquente. La mobilité de ce tapis nervuré ne compromet pas sa capacité, et comme ces tapis de coureur sont fabriqués à partir de caoutchouc synthétique, ce sont des sols complètement résistants à l’eau. Le matériau offre également une résistance chimique modérée et peut être nettoyé avec les nettoyants ménagers les plus courants, mais ne sont pas recommandés que les solutions de nettoyage hautement caustiques telles que l’eau de Javel. Étant donné que les ondulations courent dans le sens de la longueur le long de ces tapis antidérapants, la circulation piétonne est intrinsèquement dirigée tout en maintenant un niveau de sécurité qui ne peut pas être facilement égalé par d’autres produits de course. Protégez les sols glissants et achetez ce tapis en caoutchouc durable et abordable aujourd’hui!
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Utilisation dans des zones humides ou sèches
- Surface/support en caoutchouc SBR
- 1/8" d’épaisseur
- La surface texturée nettoie les chaussures, ajoute de la traction et réduit le risque de glissement
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 30
- Largeur 3
- Longueur 10
- Épaisseur 1/8 en
- Taille 3' x 10'
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Modèle Carton ondulé
- Description Plancher en caoutchouc
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Caoutchouc
- Famille de couleurs de bordure Sans bordure
- Série Nervurés fins
- Numéro de référence du fabricant 03_167_W_FR_10
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4,28 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Tapis de sol en caoutchouc ondulé « Fine-Rib » Rubber-Cal - 1/8 po x 3 pi x 10 pi - Coureurs en caoutchouc noir
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires