Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le tapis en caoutchouc ondulé à fines nervures est un revêtement de sol protecteur de 1/8 d’épaisseur qui est disponible dans un assortiment de longueurs et dans une largeur de 48 pouces. Ce produit en caoutchouc nervuré (également connu sous le nom de caoutchouc ondulé) est un revêtement de sol résistant à l’eau, idéal pour une utilisation partout où un excès d’humidité peut être présent. Ces tapis antidérapants offrent une excellente traction avec des rainures plus fines et plus de nervures que les autres tapis en caoutchouc industriels. Le motif de surface contient des côtes fines qui aident à éliminer toute saleté ou humidité qui pourrait causer des glissades et des chutes. Maximiser la quantité de saleté et d’humidité piégée permet au tapis antidérapant de supporter un trafic piétonnier intense tout en maintenant un environnement sûr. Ces tapis antidérapants sont idéaux pour une utilisation comme tapis de sol pour les garages ou les sous-sols, les revêtements de sol de restaurant, les centres commerciaux extérieurs ou les allées intérieures. Comme il s’agit d’un revêtement de sol résistant à l’eau, il offrira une traction même lorsqu’il est mouillé! En tant que revêtements de sol protecteurs, les tapis ont une finition à base de tissu qui leur permet de rester fixés au sol malgré un trafic piétonnier important. Cela permet au tapis en caoutchouc ondulé de rester en place, en gardant une couche de revêtement protecteur entre la circulation piétonnière et le sous-sol.
Les revêtements de sol existants comme le bois, le stratifié, la céramique ou la moquette peuvent être protégés en utilisant ce rouleau de caoutchouc abordable. Ces tapis en caoutchouc industriels peuvent être installés de manière permanente ou temporaire grâce à l’utilisation d’un ruban adhésif double face. Ce tapis en caoutchouc nervuré est une excellente option dans les applications transitoires où le tapis doit être déployé à la hâte. Les allées extérieures après une tempête ou les cuisines après un déversement sont de tels cas. Ce rouleau léger de caoutchouc peut être enroulé et stocké sans difficulté. Dirigeant intrinsèquement la circulation piétonnière, les ondulations de ces tapis antidérapants courent dans le sens de la longueur, offrant un chemin sûr sur lequel marcher. Achetez un rouleau qui fournira une solution à vos problèmes dès aujourd’hui!
Fonctionnalités
Les revêtements de sol existants comme le bois, le stratifié, la céramique ou la moquette peuvent être protégés en utilisant ce rouleau de caoutchouc abordable. Ces tapis en caoutchouc industriels peuvent être installés de manière permanente ou temporaire grâce à l’utilisation d’un ruban adhésif double face. Ce tapis en caoutchouc nervuré est une excellente option dans les applications transitoires où le tapis doit être déployé à la hâte. Les allées extérieures après une tempête ou les cuisines après un déversement sont de tels cas. Ce rouleau léger de caoutchouc peut être enroulé et stocké sans difficulté. Dirigeant intrinsèquement la circulation piétonnière, les ondulations de ces tapis antidérapants courent dans le sens de la longueur, offrant un chemin sûr sur lequel marcher. Achetez un rouleau qui fournira une solution à vos problèmes dès aujourd’hui!
Fonctionnalités
- Utilisation dans des zones humides ou sèches
- Surface/support en caoutchouc SBR
- 1/8" d’épaisseur
- La surface texturée nettoie les chaussures, ajoute de la traction et réduit le risque de glissement
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 40
- Largeur 4
- Longueur 10
- Épaisseur 1/8 en
- Taille 4' x 10'
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Modèle Carton ondulé
- Description Plancher en caoutchouc
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Caoutchouc
- Famille de couleurs de bordure Sans bordure
- Série Nervurés fins
- Numéro de référence du fabricant 03_168_W_FR_10
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4,28 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
Tapis de sol en caoutchouc ondulé « Fine-Rib » En caoutchouc - 1/8 po x 4 pi x 10 pi Coureurs en caoutchouc noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires