Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Moyenne Performance Drum et pompe à baril est idéal pour les produits chimiques, corrosifs doux et acides.
Les pompes de tambour léger sont conçus pour conteneur conteneur-à transfert de fluides. Caractéristiques de série incluent le tube sans cachet, moteurs réglable à double vitesse, moteurs interchangeables et tubes et tuyau intégré et cordon clips.
Tube de pompe en polypropylène/PVDF avec arbre en alliage Inconel 625 (température de fonctionnement de 160°). Diamètre 1-1/4" mesures du tube. Protégé contre les éclaboussures, ENC3, double isolation 1/3HP S1 électromoteur, 8000/14 000 tr/min, 115VAC / 60Hz, 17 gal/min, 20' TDH.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 48-5/8 po (123,51 cm)
Détails du produit
- Description Kit de pompe électrique à tambour
- Taux de distribution 17 GAL/MIN
- Plage de température 160 ° F
- Type Électrique
- Marque Terminez Thompson.
- Vitesse 8000 - 14 000 rpm
- Type de produit Moteur
- Matériau Alliage Inconel 625, polypropylène & PVDF
- Style Série EF
- Puissance 115V, 60 Hz, HP 1/3
- Numéro de référence du fabricant DEFV006
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Couleur Gris
- Matériau du corps Polypropylène
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support mural 108287 pour finition Thompson pompes de la série EF
Article nº : B972324
Pas encore évalué
56,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
22,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
Finition Thompson DEFP003 40" Tube pompe Polypro EFP-40 avec corps en acier inoxydable
Article nº : B215257
Pas encore évalué
469,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
259,95 $
955,00 $
Finition Thompson DEFV006 40" tambour pompe Kit - EconoPump Tube - Inconel arbre - moteur de projections 115V
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires