Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Haute performance, sans cachet 40" polypropylène tambour tube de la pompe avec corps en acier inoxydable. tube diamètre de 1-1/4", 3/4" tuyau, 15 gal/min, 1,2 SG, 300 cP maximum, 17' TDH, 150° température de fonctionnement.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 43-1/4 po (109,86 cm)
Détails du produit
- Description PEF-40 Polypro pompe Tube 40" avec corps en acier inoxydable
- Taux de distribution 15 GAL/MIN
- Plage de température 150 ° F
- Type Accessoire
- Marque Terminez Thompson.
- Matériau Polypropylène & inox
- Style Série EF
- Numéro de référence du fabricant DEFP003
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Couleur Bleu
- Matériau du corps Polypropylène
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A100003 Filtre/Lubrificateur pour finition Thompson Air moteurs
Article nº : B215252
Pas encore évalué
249,95 $
Finition Thompson DEFP018 40" pompe Drum Kit - Tube Polypro - SS arbre - moteur pneumatique - PVC tuyau & Pince
Article nº : B215259
Pas encore évalué
1 879,00 $
Finition Thompson DEFV006 40" tambour pompe Kit - EconoPump Tube - Inconel arbre - moteur de projections 115V
Article nº : B215260
Pas encore évalué
1 169,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
22,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
259,95 $
955,00 $
Finition Thompson DEFP003 40" Tube pompe Polypro EFP-40 avec corps en acier inoxydable
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires