Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 48-3/8 po (122,87 cm)
- Hauteur 48-3/8 po (122,87 cm)
Détails du produit
- Description Kit de pompe électrique à tambour
- Taux de distribution 40 GAL/MIN
- Plage de température 220 ° F
- Type Électrique
- Marque Terminez Thompson.
- Vitesse 10 000 tr/min
- Type de produit Moteur
- Matériau Acier inoxydable
- Style Série PF
- Puissance 115V, 50/60 Hz, 1/2HP
- Numéro de référence du fabricant DPFS073
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2" M100095 adaptateur de bouchon en polypropylène pour finition Thompson PF série
Article nº : B215255
Pas encore évalué
24,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
Kit de réparation 106567 pour finition Thompson PF pompe à Tube
Article nº : B215287
Pas encore évalué
299,95 $
22,50 $
259,95 $
955,00 $
Finition Thompson DPFS073 40" Drum Kit - Tube de la pompe en acier inoxydable - 115V ODP moteur pompe
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires