Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 299,95 $ ch.
- Achetez 6-10 289,95 $ ch.
- Acheter 11+ 279,95 $ ch.
Caractéristiques :
- Matériel: panneaux de contreplaqué de sapin de qualité marine de 3/4 »
- Construction de base: 3/4 « pont de palettes en contreplaqué de sapin de qualité marine, coureurs de fond en contreplaqué de sapin de qualité marine de 3/4 », blocs de palettes en polypropylène résistant aux chocs SURE-LOK®, construction boulonnée
- Clips: SURE-LOK® version 5 clips lourds
- Charge d’empilement maximale: 50 000 lb
- Les dimensions mentionnées sont les dimensions intérieures
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur intérieure 11 in (27,94 cm)
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur intérieure 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 40 000 lbs
- Épaisseur 3/4 en
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
- Largeur intérieure 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 3,08 pi³ (0,09 pi³.m)
- Entrée de fourche 4-way
- Quantité par paquet 1
- Marque Pak-Rite
- Série SURE-LOK®
- Matériau Contreplaqué de sapin
- Style Caisse avec couvercle
- Numéro de référence du fabricant premium22-22-11
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Conteneurs à double paroi Gaylord Bottom, 48"L x 40"W x 48"H, Kraft, qté par paquet : 5
Article nº : B2205968
Pas encore évalué
329,75 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
12 879,00 $
57,95 $
Pak-Rite SURE-LOK® Caisse pliable de qualité premium en contreplaqué de sapins avec couvercle, 22"L x 22"L x 11"H
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires