Prix : 589,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 589,00 $ ch.
- Achetez 6-10 559,00 $ ch.
- Acheter 11+ 545,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Matériel: panneaux de contreplaqué de sapin de qualité marine de 3/4 »
- Construction de base: 3/4 « pont de palettes en contreplaqué de sapin de qualité marine, coureurs de fond en contreplaqué de sapin de qualité marine de 3/4 », blocs de palettes en polypropylène résistant aux chocs SURE-LOK®, construction boulonnée
- Clips: SURE-LOK® version 5 clips lourds
- Charge d’empilement maximale: 50 000 lb
- Les dimensions mentionnées sont les dimensions intérieures
Poids &Dimensions
- Largeur 47-1/2 po (120,65 cm)
- Hauteur intérieure 11 in (27,94 cm)
- Longueur 47-1/2 po (120,65 cm)
- Capacité de poids 40 000 lbs
- Longueur intérieure 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Épaisseur 3/4 en
- Poids 136 lbs (61,82 kg)
- Largeur intérieure 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 13,47 pi³ (0,38 pi³.m)
- Entrée de fourche 4-way
- Quantité par paquet 1
- Marque Pak-Rite
- Série SURE-LOK®
- Matériau Contreplaqué de sapin
- Style Caisse avec couvercle
- Numéro de référence du fabricant premium46-46-11
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Conteneurs à double paroi Gaylord Bottom, 48"L x 40"W x 48"H, Kraft, qté par paquet : 5
Article nº : B2205968
Pas encore évalué
329,75 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
12 879,00 $
57,95 $
Pak-Rite SURE-LOK® Caisse pliable de qualité premium en contreplaqué de sapins avec couvercle, 46"L x 46"L x 11"H
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires