16,50 $ ch.
Prix: 82,50 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Flap Disc 769F est un disque abrasif haute performance conçu pour la polyvalence et la valeur. Alimenté par 3M de grain en forme de précision, il dure plus longtemps et coupe plus vite que l’oxyde d’aluminium conventionnel et les disques de rabat zirconia d’alumine - et il est prix pour l’abordabilité et l’utilisation quotidienne. Cette combinaison imbattable de performance et de valeur peut augmenter la productivité tout en réduisant vos dépenses abrasives.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
- Poids de support Yf
Détails du produit
- Type de pièce jointe T27
- Compatibilité de l’outil Broyeurs d’angle droit, ponceuses à disque, broyeurs à disque
- Application Décaissement, finition, ponçage, préparation de surface
- Matériau abrasif Zircone
- Vitesse maximale 13300 rpm
- Grit 40
- Marque 3M
- Série 769F
- Numéro de référence du fabricant 7100178029
- T/mn maximum 13300 rpm
- Type de disque Disques à lamelles
- Couleur Purple
- Marque Precision ShapeCeramicFiber Disque
- Type de roue T27
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® DCG412P2 20V MAX Cordless Lithium-Ion Angle Grinder Kit (5 AH)
Article nº : B1820356
Pas encore évalué
635,00 $
199,95 $
3M™ Flap Disc 769F, 05909, T27, 7 » x 7/8 in, 40+ YF-weight, 5 Per Case, qté par paquet : 5
16,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires