11,50 $ ch.
Prix: 115,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour meuler des angles de 20-25 degrés, DEWALT Type 29 HP Rabat disques rapidement enlever le matériau avec des mesures énergiques de meulage. Avec les grains de zircone, qui élimine les matières 3 fois rapide que fibre résine métal disques de ponçage, chaque disque est emballé avec un tissu abrasif haut de gamme qui dure 15 fois longue de résine de fibre de métal disques de ponçage.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Zircone
- Type T29
- Grade Médium
- Grit 60
- UPC 028877310442
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 10
- Série HP
- T/mn maximum 13300 rpm
- Numéro de référence du fabricant DW8308
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW8308 Rabat Disc Type 29 4-1/2 "x 7/8" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10
11,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires