9,10 $ ch.
Prix: 91,00 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Doté sa itre de zirconia résistante, LES disques DEWALT Type 27 HP Flap éliminent le matériau 3 fois plus rapidement que les disques de ponçant en résine fibre. Un tissu abrasif haut de gamme offre une durabilité extrême, offrant une durée de vie jusqu'à 15 fois plus longue que les disques de ponçant en résine fibre. Un support en fibre de verre de type 27 offre un angle de broyage de 5-15 degrés.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Zircone
- Type T27
- Grit 80
- Grade Médium
- UPC 885911036191
- Quantité par paquet 10
- Marque DeWalt
- Série HP
- Numéro de référence du fabricant DW8353
- T/mn maximum 13300 rpm
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW8353 Rabat Disc Type 27 4-1/2 "x 7/8" 80 Grit Zirconia, qté par paquet : 10
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires