11,25 $ ch.
Prix: 112,50 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Doté sa itre de zirconia résistante, LES disques DEWALT Type 27 HP Flap éliminent le matériau 3 fois plus rapidement que les disques de ponçant en résine fibre. Un tissu abrasif haut de gamme offre une durabilité extrême, offrant une durée de vie jusqu'à 15 fois plus longue que les disques de ponçant en résine fibre. Un support en fibre de verre de type 27 offre un angle de broyage de 5-15 degrés.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8-11 po
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de filetage 5/8-11 INT dans
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Zircone
- Type T27
- UPC 885911036061
- Grit 80
- Grade Médium
- Quantité par paquet 10
- Marque DeWalt
- Série XP
- Numéro de référence du fabricant DW8358
- Type de disque Plateau à lamelles
- T/mn maximum 13300 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Disque à lamelles DeWalt Type 27 4-1/2 » x 5/8-11 » Zircone grain 80, qté par paquet : 10
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires