Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
3M™ aventurer Tape 3520CW COLD WEATHER feuille est une feuille d’aluminium 2 mil (50 micron) recuit recouverte CW froid solvant acrylique adhésif autocollant de Venture. La feuille malléable s’applique facilement à la fois fibreuse et tôle conduites et est conforme aux surfaces irrégulières. Venture Tape 3520CW excelle en exigeant des températures et humidité applications et fournit une performance supérieure et durabilité sur une large gamme de conditions environnementales. 2" de large.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur mil 2
- Longueur 150 pi (45,72 m)
Détails du produit
- Type Usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque 3M
- Matériau Papier d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 3520CW-2
- Adhésif Acrylique
- Couleur Papier d’aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ VentureTape, CVC Aluminium Foil, ruban isolant, 2 po x 50 verges
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit