Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Scotch® Foil Tape 3311 argent, feuille d’alliage d’aluminium avec un adhésif sensible à la pression et la doublure de papier. Fiable d’étanchéité et à assurer que les applications HVAC. Idéal pour les applications de réparation MRO et étanchéité de conduit. Rencontre UL 723 standard. Température de fonctionnement maximale : 180 oF, température de fonctionnement minimale : -10 oF.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur mil 3,6
- Taille 2 po x 50 yd
- Longueur 150 pi (45,72 m)
Détails du produit
- Type Usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Scotch
- Description Bande de papier
- Matériau Papier d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant 3311
- Couleur Argent
- Adhésif Caoutchouc synthétique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3M™ Scotch® Foil Tape 3311, Silver 2 po X 50 Yd
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit