Prix : 395,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 395,95 $ ch.
- Acheter 5+ 369,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portes de sécurité pliantes robustes
PORTAIL DE PORTE LE PLUS SOLIDE SUR LE MARCHÉ
Les barrières de porte sont parfaites pour sécuriser les entrées à fort trafic jusqu’à 4 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails peuvent être montés à gauche ou à droite et pivotent sur des charnières, s’ouvrant comme une porte. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les barrières s’effondrent et pivotent pour s’écarter, créant ainsi un accès sans obstacle. Les portails peuvent être installés en moins de 30 minutes !
Pour une alternative peu coûteuse, utilisez des portails ECO™ à usage moyen.
CARACTÉRISTIQUES :
PORTAIL DE PORTE LE PLUS SOLIDE SUR LE MARCHÉ
Les barrières de porte sont parfaites pour sécuriser les entrées à fort trafic jusqu’à 4 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails peuvent être montés à gauche ou à droite et pivotent sur des charnières, s’ouvrant comme une porte. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les barrières s’effondrent et pivotent pour s’écarter, créant ainsi un accès sans obstacle. Les portails peuvent être installés en moins de 30 minutes !
Pour une alternative peu coûteuse, utilisez des portails ECO™ à usage moyen.
CARACTÉRISTIQUES :
- Acier galvanisé robuste de calibre 14
- Construction en acier galvanisé sans entretien
- Montant de porte ou installation sur le visage
- Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé
Poids &Dimensions
- Largeur 48
- Hauteur 4-7/16 po (11,27 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Hauteur pliée 59 in (149,86 cm)
- Largeur pliée 7 in (17,78 cm)
- Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
- Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Porte de porte
- Nombre de roulettes 0
- Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant D59
- Caster Type Aucun
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
D59 Porte pliante 48 » L x 59 » H Replié
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires