Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

D63 Porte pliante 48 » L x 63 » H Replié

D63 Porte pliante 48 » L x 63 » H Replié

Article nº : WB986583

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 409,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 379,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

D61 Porte pliante 48 » L x 61 » H Replié

D61 Porte pliante 48 » L x 61 » H Replié

Barrière à porte pliante, 48 po L x 71 po H repliée

Barrière à porte pliante, 48 po L x 71 po H repliée

D59 Porte pliante 48 » L x 59 » H Replié

D59 Porte pliante 48 » L x 59 » H Replié

Illinois Engineered Products D46 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 46 » H

Illinois Engineered Products D46 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 46 » H

Illinois Engineered Products D40 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 40 » H

Illinois Engineered Products D40 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 40 » H

Illinois Engineered Products D37 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 37 » H

Illinois Engineered Products D37 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 37 » H

Illinois Engineered Products D33 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 33 » H

Illinois Engineered Products D33 Porte de fenêtre pliante 48 « L x 33 » H

Portail de fenêtre pliante Illinois Engineered Products, 48 » L x 31 » H

Portail de fenêtre pliante Illinois Engineered Products, 48 » L x 31 » H

Illinois Engineered Products SSG470 Porte pliante simple 3'W à 4'W et 6'6"H En cours d’utilisation 7'

Illinois Engineered Products SSG470 Porte pliante simple 3'W à 4'W et 6'6"H En cours d’utilisation 7'

Porte de sécurité pliante industrielle™ mondiale à double pliable, 10'W x 5'H

Porte de sécurité pliante industrielle™ mondiale à double pliable, 10'W x 5'H

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur - Skid Grabber - Capacité de l’extracteur lb 5000

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Portes de sécurité pliantes robustes

PORTAIL DE PORTE LE PLUS SOLIDE SUR LE MARCHÉ

Les barrières de porte sont parfaites pour sécuriser les entrées à fort trafic jusqu’à 4 pieds de large sans sacrifier la visibilité ou la circulation de l’air. Les portails peuvent être montés à gauche ou à droite et pivotent sur des charnières, s’ouvrant comme une porte. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les barrières s’effondrent et pivotent pour s’écarter, créant ainsi un accès sans obstacle. Les portails peuvent être installés en moins de 30 minutes !

Pour une alternative peu coûteuse, utilisez des portails ECO™ à usage moyen.


CARACTÉRISTIQUES :

  • Acier galvanisé robuste de calibre 14
  • Construction en acier galvanisé sans entretien
  • Montant de porte ou installation sur le visage
  • Fabriqué aux États-Unis à partir d’acier recyclé

Poids &Dimensions

  • Largeur 48
  • Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Poids 34 lbs (15,45 kg)
  • Hauteur pliée 63 in (160,02 cm)
  • Largeur pliée 7 in (17,78 cm)
  • Largeur rétractée 11 in (27,94 cm)
  • Diamètre du trou de boulon de montage 375 po (.95 cm)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Nombre de panneaux 1
  • Emplacement de montage Universal
  • Assemblage requis Oui
  • Base à remplir Non
  • Type de porte pliante Porte de porte
  • Nombre de roulettes 0
  • Marque Produit génétiquement modifié, Illinois
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant D63
  • Caster Type Aucun
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : facture

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne porte ciseaux
    Votre commentaire :
    Bon produit et une installation facile. Très compétitifs prix trop !
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
D63 Porte pliante 48 » L x 63 » H Replié

D63 Porte pliante 48 » L x 63 » H Replié

Article nº : WB986583