Prix : 14 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hoshizaki CR2S-FGE, réfrigérateur, deux Section verticale, portes en verre plein
Réfrigérateur avec portes en verre plein et one piece, poignée de porte chromé pleine longueur section série commerciale deux verticale est un bourreau de travail attrayant pour toute entreprise. Les voyants verticales efficaces de l’énergie contient 8 x plus de lumière. Le moteur de 1/4 HP durable qui alimente le compresseur dans la partie supérieure de cette unité fournit l’armoire avec un flux continu d’air froid. Système de distribution conduit air unique assure une température constante constante - même lorsque ! Intérieur en acier inoxydable avec inox extérieur avant et les côtés est facile à nettoyer & résiste aux dommages aléatoires dans une cuisine commerciale ou un environnement d’affaires. Avec étagères en fil 6 époxy et roule facilement sur (4) 4" tige roulettes (2 avec freins). ISO 9001:14001, ETL Sanitation énumérés, cETLus répertorié. garantie compresseur 5 an & 3 ans pièces et main-d'œuvre.
Fonctionnalités
Printemps a aidé des portes verrouillables avec séjour ouvert caractéristique (champ réversible avec kit en option) à fermeture automatique.
Plage de température ambiante de consigne de 45° à 100° F, contrôle est 31° F - 52° F.
Isolé avec 2 3/8 "CFC libre, mousse en polyuréthane de lieu
Réfrigérant R-134D
Système d’évaporation de non-électriques efficace de l’énergie
Étagères ajuster incréments de 1"
Réfrigérateur avec portes en verre plein et one piece, poignée de porte chromé pleine longueur section série commerciale deux verticale est un bourreau de travail attrayant pour toute entreprise. Les voyants verticales efficaces de l’énergie contient 8 x plus de lumière. Le moteur de 1/4 HP durable qui alimente le compresseur dans la partie supérieure de cette unité fournit l’armoire avec un flux continu d’air froid. Système de distribution conduit air unique assure une température constante constante - même lorsque ! Intérieur en acier inoxydable avec inox extérieur avant et les côtés est facile à nettoyer & résiste aux dommages aléatoires dans une cuisine commerciale ou un environnement d’affaires. Avec étagères en fil 6 époxy et roule facilement sur (4) 4" tige roulettes (2 avec freins). ISO 9001:14001, ETL Sanitation énumérés, cETLus répertorié. garantie compresseur 5 an & 3 ans pièces et main-d'œuvre.
Fonctionnalités
Poids &Dimensions
- Largeur 55 in (139,7 cm)
- Profondeur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Hauteur 79-3/4 po (202,57 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 7 A
- Nombre de portes 2
- Type de réfrigérant R-134D
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Description Section deux armoire frigorifique
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Fil d’enduit époxy
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Capacité 47,2 pi³ (1,34 pi³.m)
- Marque Hoshizaki Amérique
- Type de porte Verre
- Balançoire de porte Réversible avec kit optionnel
- hertz 60 Hz
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant R2A-FG
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Sanatation ETL. Canado-américaine ETL répertorié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
Article nº : 243221
Pas encore évalué
5 183,00 $
Thermomètre réfrigérateur/congélateur CDN
Article nº : B230562
Pas encore évalué
7,00 $
Réfrigérateur Hoshizaki, deux sections verticales, portes entièrement vitrées
14419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires