Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³

Article nº : WB243221

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
  • Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³

    4 295,00 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui

    125,95 $

Prix : 5 779,00 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés

Entreposez les denrées périssables dans un congélateur commercial pratique, facilement accessible et gérable. Le congélateur Nexel® Reach In offre un stockage fiable des aliments froids et des boissons à des températures impressionnantes sous le point de congélation. Équipé de deux portes en verre transparent, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce congélateur à portée de main est idéal pour garder les marchandises au froid dans les restaurants, les cuisines commerciales et les cafétérias. Un thermostat numérique intégré avec affichage LED permet aux opérateurs de modifier facilement la température à volonté.

  • Garantie limitée de 1 ans.
  • 47 pi cu.
  • Plage de température: -8 ° à 0 ° F.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 54 in (137,16 cm)
    • Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
    • Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
    • Poids 495 lbs (225 kg)

    Détails du produit

    • Plage de température -8 - 0 °F
    • Tablette ajustable Oui
    • Ampérage 10,9 A
    • Nombre de portes 2
    • Type de réfrigérant R290
    • Matériau Acier inoxydable
    • Type de fiche NEMA 5-15P
    • Tension 115 V
    • Description Arriver au réfrigérateur
    • Nombre de tablettes 6
    • Type d’étagère Fil enduit de PVC
    • Puissances en chevaux 8-3/16 HP
    • Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
    • Phase 1
    • Marque Nexel
    • Type de porte Verre
    • hertz 60 Hz
    • Thermostat Type Digital
    • Numéro de référence du fabricant 243221
    • Type de dégivrage Automatique
    • Couleur Argent

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Mettez à niveau cet article pour seulement 250,00 $ plus

    Nexel® Merchandiser Freezer, 2 portes vitrées, 45 pi³, noir

    Article nº : 243038

    Pas encore évalué

    Expédition en un jour ouvrable

    6 029,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³

    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³

    Article nº : WB243221

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant