Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³

Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³

Article nº : WB243219

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 335,00 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés

Le réfrigérateur Nexel® Reach In est un choix pratique et facilement accessible pour le stockage des aliments froids. Équipé de deux portes en verre transparent, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce réfrigérateur est idéal pour stocker des denrées périssables dans les restaurants, les cuisines et les cafétérias. Le thermostat numérique intégré avec affichage LED facilite l’ajustement à des températures impressionnantes en dessous du point de congélation, garantissant ainsi que vos aliments et boissons restent frais au fil du temps.

  • Garantie limitée de 1 ans.
  • 47 pi cu.
  • Plage de température: 33 ° à 41 ° F.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 54 in (137,16 cm)
    • Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
    • Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
    • Poids 447 lbs (203,18 kg)

    Détails du produit

    • Plage de température 33 - 41 °F
    • Tablette ajustable Oui
    • Ampérage 6,2 A
    • Nombre de portes 2
    • Type de réfrigérant R290
    • Matériau Acier inoxydable
    • Type de fiche NEMA 5-15P
    • Tension 115 V
    • Description Arriver au réfrigérateur
    • Nombre de tablettes 6
    • Type d’étagère Fil enduit de PVC
    • Puissances en chevaux 8,2 CV
    • Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
    • Phase 1
    • Marque Nexel
    • Type de porte Verre
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 243219
    • Thermostat Type Digital
    • Couleur Argent
    • Type de dégivrage Automatique

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Économisez 666,00 $ avec ce produit comparable

    Nexel® Merchandiser Réfrigérateur, 2 portes vitrées, 45 pi³

    Article nº : 243006

    Pas encore évalué

    Disponible autour du 09/07/2024

    3 669,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Nexel® Reach In Freezer, 2 portes vitrées, 47 pi³

    5 839,00 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³

    Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³

    Article nº : WB243219

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Nexel® Reach Dans le réfrigérateur, 2 portes vitrées, 47 pi³
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant