Souvent achetés ensemble
Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel® 2 Étagère Vêtements de sol Porte-vêtements - Noir
Ce support de manteau et de l’habillement est une solution attrayante pour le stockage de vêtements. Le support de vêtement durable est fait de l'acier époxy noir qui minimise l'accumulation de poussière et résiste à la bosselure, à l'écaillage et à la rouille. La tige de manteau pleine longueur peut contenir jusqu'à 250 lb.
Vêtements Rack Dimensions : 24" D x 48" W x 63 "H
Ce support de manteau et de l’habillement est une solution attrayante pour le stockage de vêtements. Le support de vêtement durable est fait de l'acier époxy noir qui minimise l'accumulation de poussière et résiste à la bosselure, à l'écaillage et à la rouille. La tige de manteau pleine longueur peut contenir jusqu'à 250 lb.
Vêtements Rack Dimensions : 24" D x 48" W x 63 "H
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Portemanteau étagère 2
- Nombre de tablettes 2
- Type Porte-manteaux autoportant
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Style Avec barres de suspension
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26,95 $
Étendoir autoportant - 2 étagères - 48"L x 24"P x 63"H - Noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires