Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban de peintre de surface délicate de qualité supérieure pour une utilisation intérieure sur des surfaces fraîchement peintes (24 heures), de fausses finitions, des panneaux muraux apprêtés et du papier peint. CF 160 (FrogTape® bande de peintre de marque) est un ruban de masquage à faible adhérence fabriqué avec la technologie exclusive PaintBlock®, un polymère super absorbant qui réagit avec la peinture au latex et se gélifie instantanément pour former une micro-barrière qui scelle les bords du ruban pour empêcher la peinture de saigner et fournir des lignes de peinture très nettes.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Ruban de peintre de qualité supérieure
- Pour une utilisation de surface délicate
- Faible adhérence
- Technologie exclusive PaintBlock®
- Empêche le saignement de la peinture de fournir des lignes de peinture très nettes
- Enlèvement propre de 60 jours
- Logé dans une cartouche en plastique pour protéger les bords du ruban pour une durée de conservation plus longue
- Support en papier Washi
- Adhésif à base d’acrylique
Poids &Dimensions
- Largeur 1,88 po (4,78 cm)
- Résistance à la traction 23 lbs/po psi
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 3,6 mils mil
Détails du produit
- Type Bande de peintre
- Plage de température de service Jusqu’à 200 F
- Marque Shurtape
- Quantité par paquet 1
- Droit de bande Qualité Premium
- Série FC 160
- Matériau Support en papier Washi
- Numéro de référence du fabricant 142920
- Pourcentage d’allongement 4,5 %
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
FrogTape® Bande de peintre, Surface délicate, Jaune, 48mm x 55m - Boîtier de 8
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires