Souvent achetés ensemble
Prix : 539,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban de peintre multi-surfaces de qualité supérieure pour le masquage intérieur ou extérieur sur des murs peints durcis, des garnitures en bois, du verre et du métal. CF 120 (FrogTape® bande de peintre de marque) est un ruban de masquage à adhérence moyenne fabriqué avec la technologie exclusive PaintBlock®, un polymère super-absorbant qui réagit avec la peinture au latex et gele instantanément pour former une micro-barrière qui scelle les bords du ruban pour empêcher la peinture de saigner et fournir des lignes de peinture très nettes.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Ruban de peintre de qualité supérieure
- Pour une utilisation multi-surfaces
- Adhérence moyenne
- Technologie exclusive PaintBlock®
- Empêche le saignement de la peinture de fournir des lignes de peinture très nettes
- Enlèvement propre de 21 jours
- Résiste à la lumière directe du soleil jusqu’à 7 jours
- Logé dans une cartouche en plastique pour protéger les bords du ruban pour une durée de conservation plus longue
- Support en papier crêpe
- Adhésif à base de caoutchouc
Poids &Dimensions
- Largeur 1,41 po (3,58 cm)
- Résistance à la traction 22 lbs/po psi
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 5,7 mils mil
Détails du produit
- Type Bande de peintre
- Plage de température de service Jusqu’à 200 F
- Marque Shurtape
- Quantité par paquet 1
- Droit de bande Qualité Premium
- Série FC 120
- Matériau Crêpe finement structurée (FSC)
- Numéro de référence du fabricant 160178
- Pourcentage d’allongement 10 %
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
FrogTape® Painter’s Tape, Multi-Surface, Green, 36mm x 55m - Boîtier de 24
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires