Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dévidoir de tuyau flexible à carburant, rétractation à ressort Reelcraft FD84050 OLP 1 po x 50 pi, 250 lb/po²

Dévidoir de tuyau flexible à carburant, rétractation à ressort Reelcraft FD84050 OLP 1 po x 50 pi, 250 lb/po²

Article nº : WBB250748

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 939,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur

Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur

Coxreels TSHF-N-635 1 "x 35' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison acier enrouleur

Coxreels TSHF-N-635 1 "x 35' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison acier enrouleur

Coxreels SHF-N-525 3/4 "x 25" débit de carburant rétractable pour le printemps 300psi acier enrouleur

Coxreels SHF-N-525 3/4 "x 25" débit de carburant rétractable pour le printemps 300psi acier enrouleur

Reelcraft FD84050 PLO 1 "x 50' 250 PSI carburant rétractable livraison enrouleur w / tuyau

Bobines de livraison de carburant rétractable printemps de Reelcraft, pourvues de joints Viton®, incorporent des formes métalliques pour assurer la plus grande force possible et sont idéales pour les applications mobiles et permanente de montage. Ces bobines robustes, résistant à la corrosion ne conviennent pas pour une grande variété d’applications de carburant. Série FD80000 bobines sont également fournis avec notre nouveau pivot de style-roulement à billes.

Poids &Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 1 in (2,54 cm)
  • Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)
  • Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
  • Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
  • Hauteur 25-3/8 po (64,45 cm)
  • Poids 115 lbs (52,27 kg)

Détails du produit

  • Matériau du tuyau Caoutchouc
  • Câble/cordon/tuyau inclus Oui
  • Type de lecteur/retour Retour du printemps
  • Type Enrouleur
  • Pour une utilisation avec Carburant
  • Marque Reelcraft
  • Prise de courant 1 (M)NPTF
  • LB/PO2 lb/po2 250
  • Série FD80000
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant FD84050 PLO
  • Châssis ouvert ou fermé Ouvert
  • Inlet 1 po
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 320,00 $ avec ce produit comparable

Coxreels TSHF-N-635 1 "x 35' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison acier enrouleur

Article nº : B585050

Pas encore évalué

Expédié en 16 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

1 619,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dévidoir de tuyau flexible à carburant, rétractation à ressort Reelcraft FD84050 OLP 1 po x 50 pi, 250 lb/po²

Dévidoir de tuyau flexible à carburant, rétractation à ressort Reelcraft FD84050 OLP 1 po x 50 pi, 250 lb/po²

Article nº : WBB250748