Prix : 1 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COXREELS® Les bobines de distribution de carburant sont conçues pour traiter diverses applications de carburant non aromatiques, y compris le diesel, le kérosène, le mazout et le mazout de chauffage. Les bobines de distribution de carburant professionnelles de Coxreels ® sont disponibles dans les configurations de piédestal unique (Série SH) résistantes, de piédestal double (série T) et de cadre de style boîte (série SP). Ces bobines de carburant sont un composant essentiel que l'on retrouve dans les services d'utilité, de soutien au sol et de transport de liquides en vrac montés sur les systèmes de stockage de carburant, les camions de carburant/lubrifiant, les ravitailleurs d'aéronefs et les camions-citernes. Les systèmes de déroulage pratiques avec le contrôle de tuyau ajouté permettent à l'opérateur de gérer efficacement les transferts de carburant.
Insee pivotant en laiton massif de 90 degrés NPT plein débit pour les applications de distribution de carburant. L'acier plaqué nickel électroless pivote sur les sceaux pivotants de 1" modèles Swivel: Nitrile
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
Insee pivotant en laiton massif de 90 degrés NPT plein débit pour les applications de distribution de carburant. L'acier plaqué nickel électroless pivote sur les sceaux pivotants de 1" modèles Swivel: Nitrile
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Machineà-faire à partir d'acier plaqué zinc. 90 degrés de pivotement du TNP à flux complet pour les applications de distribution de carburant.
- CARTRIDGE MOTOR - Lubricated et moteur de type cartouche fermé est facilement amovible pour un entretien sûr et pratique.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes et côtelés de CNC avec des bords roulés pour une plus grande résistance, une durabilité, une protection du tuyau et la sécurité de l'opérateur.
- 1/4" STEEL BASE - Sturdy dual pedestal design with solid one piece steel base and support post, no sld, for maximum stability. Système exclusif de support Super Hub™ triple essieu.
- MULTI-POSITION GUIDE ARM - Le bras de guidage polyvalent s'ajuste aux positions de montage du mur, du plancher, du plafond et du véhicule.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC, arrêt de tuyau en caoutchouc solide réglable, tuyau de distribution de carburant, et solide lubrifié de façon permanente. roulements de précision.
- 1" Roulements de précision lubrifiés permanents
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 35 pi (10,67 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 35 pi (10,67 m)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Carbryn en caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Plage de température -20 à 190 ° F
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Carburant
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série T-Fuel (T-Fuel)
- Matériau Acier
- Température maximale 190 ° F
- Numéro de référence du fabricant TSHF-N-635
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 1 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fill-Rite N100DAU12G, 1" Buse automatique avec crochet, Corps vert, 5-25 GPM, Fin de la livraison Hose
Article nº : B2094116
Pas encore évalué
229,95 $
Coxreels TSHF-N-635 1 "x 35' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison acier enrouleur
1619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires