Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite 1210KTF7019, Kit de filtre Hydrosorb pour pompe, 18 gal/min, 1210B en ligne

Fill-Rite 1210KTF7019, Kit de filtre Hydrosorb pour pompe, 18 gal/min, 1210B en ligne

Article nº : WBB2094130

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite FRH10014, détail tuyau de 1 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH10014, détail tuyau de 1 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07520, détail tuyau 3/4 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07520, détail tuyau 3/4 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRTCB, ventilé bouchon de réservoir avec Base, 2", en acier

Fill-Rite FRTCB, ventilé bouchon de réservoir avec Base, 2", en acier

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Little Giant 501016-y-1 petite pompe Submersible - 230V-205 gal/h à 1'

Fill-Rite FRH10020, détail tuyau de 1 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH10020, détail tuyau de 1 "x 20', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 1200KTG9075, 3/4" en fonte tête de filtre, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite FRTC, ventilé bouchon de réservoir, 2", en acier

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite F1810PM0, 18 gal/min particulaire filtre vissable, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Kit de filtre Hydrosorb 3/4 comprend filtre, filtre de la tête et le matériel

Poids &Dimensions

  • Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
  • Connexion d’entrée 3/4 en

Détails du produit

  • Type de carburant Essence, diesel, éthanol (mélanges jusqu’à 15 %), diesel à très faible teneur en soufre
  • Description Kit filtre Hydrosorb pour pompe 1210B
  • Type de connexion d’entrée NPT
  • Matériau du boîtier Acier
  • Gallons par minute 18 gal/min (68,14 l)
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec FR1204, FR1204G, FR1210GA, FR2410G, FR2411GL, SD1202G
  • Mont En ligne
  • Prise de courant 3/4
  • Marque Fill-Rite
  • LB/PO2 50,0 psi
  • Numéro de référence du fabricant 1210KTF7019
  • Type de connexion de prise NPT
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

2,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 04, 2024

    Slower than molasses in January
    Votre commentaire :
    Ordered this filter assembly and a week later still hadn’t shipped contacted Fill-Rite and said it would be shipped within the following week. Canceled the order and went else where.
  • Reviewer : Gerry

    Date de : Avril 04, 2024

    Very good except…
    Votre commentaire :
    This is a very nice well made kit but it does not come with the 90 degree street elbow as shown in marketing literature. This is the second one I have ordered and both times I had to go to hardware store and buy a street elbow which is essential for a clean installation. Otherwise highly recommend.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite 1210KTF7019, Kit de filtre Hydrosorb pour pompe, 18 gal/min, 1210B en ligne

Fill-Rite 1210KTF7019, Kit de filtre Hydrosorb pour pompe, 18 gal/min, 1210B en ligne

Article nº : WBB2094130

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant