Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 215,95 $ ch.
- Achetez 4-40 209,95 $ ch.
- Acheter 41+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette barrière Panel Unit est d’être utilisé par l’appareil de démarreur ou le module. Il comprend panneau (1) 7' 6" de long x 6' de haut. Sections de panneau de barrière comprennent un renforcement horizontal et vertical. Sections de panneau de barrière sont fabriquées à partir de 1-1/4" tube de diamètre en acier. 10 jauge à mailles losangées sont attachée à la barrière avec traverses en acier. Chain link clôture ouvertures sont de 2-3/8 "x 2-3/8". L’unité de base comprend deux postes récepteur permettant la connexion de deux panneaux. Connecteurs sont utilisés pour bâtir ensemble les deux sections du panneau.Conçu pour être utilisé comme une barrière de sécurité de construction temporaire. Construction en acier soudé avec une finition galvanisée
Poids &Dimensions
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 111 lbs (50,45 kg)
- Diamètre du tube 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 90 in (228,6 cm)
- Calibre 19 ga
- Réfléchissants Non
- Longueur de base 90 in (228,6 cm)
Détails du produit
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Emplacement de montage Aucun
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Construction Barricade
- Marque Vestil
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant HRAIL - PNL
- Emboîtement Non
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière de Construction galvanisé, connecteurs
Article nº : 436653
Pas encore évalué
28,95 $
Barrière de Construction galvanisé, unité de Base
Article nº : 436654
Pas encore évalué
90,95 $
379,95 $
Unité supplémentaire de barrière de construction en acier galvanisé, 24 po L x 72 po H
Article nº : 436651
Pas encore évalué
379,95 $
Barrière de Construction galvanisé, obstacle Panel Unit
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires