Prix : 219,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 219,95 $ ch.
- Achetez 4-6 209,95 $ ch.
- Acheter 7+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Potelet acier pliant
H 42" post plis 4 « H de stationnement de contrôle ou sécurité. En diamètre acier de 1-11/16". Cadenassable en position relevée (cadenas non inclus). Finition galvanisée. Installe avec tire-fond (non inclus), diamètre de trou de boulon 5/8". Bolt Hole Diameter (in.) 7/16, Bolt Holes (quantité) 4
H 42" post plis 4 « H de stationnement de contrôle ou sécurité. En diamètre acier de 1-11/16". Cadenassable en position relevée (cadenas non inclus). Finition galvanisée. Installe avec tire-fond (non inclus), diamètre de trou de boulon 5/8". Bolt Hole Diameter (in.) 7/16, Bolt Holes (quantité) 4
Poids &Dimensions
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Diamètre 1-11/16 po (4,29 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Béton
- Famille de couleurs de bande Danger noir
- Assemblage requis Non
- Type Pliage de Bollard
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BOL-FD-36-G
- Forme Rond
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : gracekellync@aol.com
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Galvanisé pliante Bollard 42 "H
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires