Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La vaste gamme de moteurs General Purpose de Baldor-Reliance est disponible en construction Open Drip-proof et TEFC en une seule et en trois phases. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 1500. Conçu pour un usage général signifie que ces moteurs peuvent être utilisés dans des applications qui comprennent des compresseurs, pompes, ventilateurs, convoyeurs, manutention des matériaux, machines-outils et bien d'autres.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,06 po (28,09 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 69
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1740 rpm
- KVA Code M
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 230/460 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 80
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,6/.8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1740 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant NM3538/35
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur Baldor-Reliance universel, 230/460 V, HP 0,5, 1740 tr/min, 3 PH, 56, TENV
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires